※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
倍速チェーン用スプロケット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48175662
品番
RF2050VRP-10T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
2
歯幅(mm)
5
チェーンNo.
RF2050
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
10
軸穴径(Φmm)
〜45
寸法L(mm)
45
ハブ径D
H
(mm)
66
下穴径d(Φmm)
15.9
外径Do(Φmm)
107
ローラーピッチ円径dp(mm)
102.75