椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
倍速チェーン用スプロケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48192733
品番
RF2060VRP-10T
参考基準価格(税別)
¥9,220
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
2
歯幅(mm)
6
チェーンNo.
RF2060
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
10
軸穴径(Φmm)
〜55
寸法L(mm)
50
ハブ径D
H
(mm)
81
下穴径d(Φmm)
19
外径Do(Φmm)
128
ローラーピッチ円径dp(mm)
123.3