RF2080R-HPSS-L ステンレスホローピンバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48196601

※Sローラ

RF2080R-HPSS-L ステンレスホローピンバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48196601
RF2080R-HPSS-L ステンレスホローピンバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48196601

ステンレスホローピンバイピッチチェーン(SS仕様)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)50.8注文コード48196601品番RF2080R-HPSS-L
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ピッチ(mm)50.8リンク内幅W(mm)15.88リンク内幅(mm)15.88寸法F(mm)8.02材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン寸法E(mm)11.375ローラ径(Φmm)28.58チェーンNo.RF2080プレート厚(mm)3.2チェーン形式ホローピンピン長L1(mm)16.25ピン長L2(mm)17.8プレート幅H(mm)23ローラ形式R最大許容張力(kN)1.77
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする