椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
倍速チェーン用スプロケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48204667
品番
RF2080VRP-10T
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
2
歯幅(mm)
12
チェーンNo.
RF2080
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
10
軸穴径(Φmm)
〜72
寸法L(mm)
67
ハブ径D
H
(mm)
110
下穴径d(Φmm)
23
外径Do(Φmm)
172
ローラーピッチ円径dp(mm)
164.39