※Rローラ
椿本チエイン
バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2100
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
65
48
50
55
60
65
70
寸法Df(mm)
101
80
101
寸法L1(mm)
24.5
21
24.5
取付方式
B
A
B
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48209296
品番
RF2100S-1B912T-S7565B
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
18
チェーンNo.
RF2100S
軸穴種別
面圧タイプ
歯数
19
軸穴径(Φmm)
65
材質
スチール
取付方式
B
寸法L1(mm)
24.5
締付トルク(N・m)
40.5
寸法Df(mm)
101
締付ボルト(本数)
5
締付ボルト(サイズ)
M8×30
ハブ長さL(mm)
50
ハブ径D
H
(mm)
107
寸法DC(mm)
86
最大伝達トルク(N・m)
2319
外径Do(Φmm)
209
ローラ形式
Sローラ
ローラーピッチ円径dp(mm)
195.57
作用歯数
9.5
スリーブ枠番
S7