RS120-NP-1-CP-L コーティングドライブチェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48240236

RS120-NP-1-CP-L コーティングドライブチェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48240236
RS120-NP-1-CP-L コーティングドライブチェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48240236

コーティングドライブチェーン(NP仕様)

(1件のレビュー)
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)38.1ユニットリンク数-注文コード48240236品番RS120-NP-1-CP-L
参考基準価格(税別)¥927販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
ピッチ(mm)38.1リンク内幅W(mm)25.4タイプリンク単位リンク内幅(mm)25.4ユニットリンク数-その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ピン形式割ピン表面処理ニッケルメッキ概略質量(kg/m)5.93ローラ径(Φmm)22.23チェーンNo.RS120プレート厚(mm)4.8最小引張強度(kN)148平均引張強度(kN)167ピン長L1(mm)24.9ピン長L2(mm)28.9ピン径D(mm)11.1プレート幅H(mm)36.2最大許容張力(kN)25.5プレート幅h(mm)31.2
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48303744
2021-07-27
用途: Diy
その他業種

発送到着ともに早かった。
これからまた、りようします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする