プラウド
プラウドの 自動車用収納用品
プラウドの 車用収納ボックス
ソフトクーラーバッグマルチポケット付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
サンドカーキ
注文コード
48242025
品番
PGR135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びも軽くて便利なクーラーバッグ。長さ調整可能な肩ベルト付き。多彩なポケットとベルト付きで収納抜群です。
用途
車のドライブ
材質
ポリエステル/PVC/PEVA/EPEポリエステル
幅(mm)
240
色
サンドカーキ
高さ(mm)
310
奥行(mm)
195
内容量(L)
15