椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS35 ステンレスフィットボアスプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48249022
品番
RS35-1B14T-SS-H15J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
193
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
14
寸法a(mm)
8
ピッチ径(Dp)(Φmm)
42.81
外径(Do)(Φmm)
47
軸穴径d(Φmm)
15
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
9.525
使用チェーン
RS35
セットスクリュー
ステンレス製セットスクリュー 2個付
ローラ径(Φmm)
5.08
軸穴径公差
H7
キー溝幅公差
Js9
ハブ長さL(mm)
20
寸法DH(mm)
30
キーKw×KH(mm)
5×2.3
スプロケット形状
B形