三脚機能付き自撮り棒 Bluetooth搭載 3色LED 2WAY仕様

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48283316 品番P08
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

遠隔シャッター機能付き。三脚としても撮影可能な2WAY自撮り棒。すべり止め付きで安定感◎
最長80cmで全身撮影できます。取り外し可能なリモコン付き。調光機能付きLEDライト。

用途自撮りや動画撮影などに。自撮りスティック/自撮り/セルカ棒/セルフィー/スマホクリップ/モバイル/携帯/便利/コンパクト/持ち運び/軽量/ライブ配信/オンライン配信/動画配信/リモート/USB/ブルートゥース/無線/ワイヤレスリモコン/リモコン/遠隔シャッター/シャッター/折り畳み/伸縮/高さ調節/旅行/海外旅行/アウトドア/トラベル/レジャー/写真/撮影/セルフ撮影/記念撮影/VLOG/動画 セット内容本体、充電ケーブル、取り外し可能ワイヤレスリモコン(テスト電池付き。購入時本体にセットされています) 材質ABS樹脂、ステンレス、アルミ 質量(g)147 寸法(cm)スマートフォンホルダー対応サイズ:6.5〜8.5 充電時間約90分(充電環境によって異なります) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最長:3.7×5×80、収納時:3.7×5×16 内蔵電池リチウム:55mAh 耐荷重(g)300 光色白色・暖色・MIX 調光方式3段階 通信距離(m)ワイヤレスリモコン:最長約10まで(障害物との距離により異なります)
注意
※対応サイズでも取り付け出来ないスマホカバーがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする