曜日別特売
RS40-SNS-1-OL 低騒音チェーン 椿本チエイン 48285343

RS40-SNS-1-OL 低騒音チェーン 椿本チエイン 48285343
RS40-SNS-1-OL 低騒音チェーン 椿本チエイン 48285343
RS40-SNS-1-OL 低騒音チェーン 椿本チエイン 48285343

低騒音チェーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)12.7ユニットリンク数-注文コード48285343品番RS40-SNS-1-OL
参考基準価格(税別)¥716販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
ピッチ(mm)12.7リンク内幅W(mm)7.95材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)7.95ユニットリンク数-列数1概略質量(kg/m)0.64ローラ径(Φmm)8.5チェーンNo.RS40プレート厚(mm)1.5最小引張強度(kN)17.7平均引張強度(kN)19.1ピン長L(mm)18チェーン形式低騒音チェーンピン長L1(mm)8.25ピン長L2(mm)9.95ピン径D(mm)3.97プレート幅H(mm)12最大許容張力(kN)17.7プレート幅h(mm)10.4
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする