ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
呼び径(B)
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4<br>
1-1/2<br>
2
呼び径(A)
8
8
10
15
20
25
32
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48287297
品番
-
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途
配管資材に
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
材質(本体)
SUS304
寸法L(mm)
39
寸法H(mm)
31
最高使用圧力(MPa)
5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類
PTネジ
接続方式
ねじ込み形
寸法W(mm)
60
使用流体
水、オイル、空気
ハンドル形状
レバー式
クラス
800
バルブ種類
ボールバルブ
ボールバルブ種類
フルボア
注意
※配管以外に使用しないでください。※ねじ込み部分のシール材料選定は、温度や流体等に適したものをご使用ください。※配管作業時は保護具を着用して行ってください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材