※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS60-1B15T-SS RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48308434 RS60-1B15T-SS RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48308434 RS60-1B15T-SS RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48308434 RS60-1B15T-SS RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48308434

RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48308434 品番 RS60-1B15T-SS
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
種類スプロケット スプロケット形状B形 列数1 歯幅(mm)11.9 チェーンNo.RS60 軸穴種別下穴タイプ 歯数15 軸穴径(Φmm)〜45.5 材質ステンレス材削り出し仕様 形状1B チェーンピッチ(mm)19.05 概略質量(kg)1.1 ピッチ径(Dp)(Φmm)91.63 外径(Do)(Φmm)101 ローラ径(Φmm)11.91 ハブ長さL(mm)32 ハブ径DH(mm)68 下穴径d(Φmm)15.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする