椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48309116
品番
RS60-1B16T-SS
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.9
チェーンNo.
RS60
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
16
軸穴径(Φmm)
〜47.5
材質
ステンレス材削り出し仕様
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
19.05
概略質量(kg)
1.3
ピッチ径(Dp)(Φmm)
97.65
外径(Do)(Φmm)
107
ローラ径(Φmm)
11.91
ハブ長さL(mm)
32
ハブ径D
H
(mm)
73
下穴径d(Φmm)
15.9