椿本チエイン
トップローラ付 ラムダRS形チェーン
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
ピッチ(mm)
19.05
注文コード
48320833
品番
RS60-LMC-TRPS-JL
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
5.96
リンク内幅W(mm)
12.7
プレート幅H(mm)
18.1
ピン長L1(mm)
12.85
ピン長L2(mm)
14.75
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラ付搬送チェーン
概略質量(kg/m)
2.3
ローラ径(Φmm)
11.91
チェーンNo.
RS60
プレート厚(mm)
2.4
チェーン形式
トップローラ
ローラー
ラムダ
取付間隔
1L
最大許容張力(kN)
6.28
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)