IDC D-subコネクタ ASSMANN WSW, Plug

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(48個) 注文コード48321079 品番A-DSF 25LPIII/FP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様D-Sub IDCコネクタ. 独立したストレインリリーフを含むIDC終端付きの厳選されたフルプラスチック及び金属製シェルのD-subコネクタ。 種別トレー式 長さ(mm)53.04 寸法(mm)53.04×17.38×12.55 ピッチ(mm)2.54 定格電流(A)5 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング)プラスチック 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)(Min)-55 コンタクト数25 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きライトアングル コンタクトめっきニッケルの上に金 ジェンダーオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする