仕様D-Sub IDCコネクタ. 独立したストレインリリーフを含むIDC終端付きの厳選されたフルプラスチック及び金属製シェルのD-subコネクタ。
長さ(mm)39.14
寸法(mm)39.14×17.48×12.4
ピッチ(mm)2.54
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)1
深さ(mm)12.4
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Min)-55
コンタクト数15
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっきニッケルの上に金
ジェンダーメス