ASSMANN WSW
IDC D-subコネクタ ASSMANN WSW, Socket
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
コンタクト数
25
15
25
9
定格電流(A)
5
1
5
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48321115
品番
A-DFF 25LPIII/FP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
仕様
D-Sub IDCコネクタ. 独立したストレインリリーフを含むIDC終端付きの厳選されたフルプラスチック及び金属製シェルのD-subコネクタ。
長さ(mm)
53.04
寸法(mm)
53.04×17.38×12.55
ピッチ(mm)
2.54
定格電流(A)
5
深さ(mm)
12.55
材質(ハウジング)
プラスチック
材質(コンタクト)
リン酸銅
動作温度(℃)
(Min)-55
コンタクト数
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ライトアングル
コンタクトめっき
ニッケルの上に金
ジェンダー
メス