IDC D-subコネクタ ASSMANN WSW, Socket

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト数37 定格電流(A)1 注文コード48321133 品番A-DFF 37LPIII/Z
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品はコンタクト数・定格電流・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様D-Sub IDCコネクタ. 独立したストレインリリーフを含むIDC終端付きの厳選されたフルプラスチック及び金属製シェルのD-subコネクタ。 長さ(mm)69.32 寸法(mm)69.32×17.48×12.4 ピッチ(mm)2.54 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)1 深さ(mm)12.4 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)(Max)+105 コンタクト数37 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きライトアングル コンタクトめっきニッケルの上に金 ジェンダーメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする