曜日別特売
A-DFF 09LPIII/Z IDC D-subコネクタ ASSMANN WSW, Socket ASSMANN WSW 48321149

IDC D-subコネクタ ASSMANN WSW, Socket

商品レビューを投稿する
取扱停止中
コンタクト数9
定格電流(A)1
内容量1セット(96個)注文コード48321149品番A-DFF 09LPIII/Z
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様D-Sub IDCコネクタ. 独立したストレインリリーフを含むIDC終端付きの厳選されたフルプラスチック及び金属製シェルのD-subコネクタ。種別トレー式長さ(mm)30.81寸法(mm)30.81×17.48×12.4ピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250ac定格電流(A)1深さ(mm)12.4材質(ハウジング)材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-55コンタクト数9RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングルコンタクトめっきニッケルの上に金ジェンダーメス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする