ASSMANN WSW
IDC D-subコネクタ ASSMANN WSW, Socket
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
コンタクト数
9
15
25
9
定格電流(A)
1
1
5
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48321158
品番
A-DFF 09LPIII/Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
仕様
D-Sub IDCコネクタ. 独立したストレインリリーフを含むIDC終端付きの厳選されたフルプラスチック及び金属製シェルのD-subコネクタ。
長さ(mm)
30.81
寸法(mm)
30.81×17.48×12.4
ピッチ(mm)
2.54
定格電圧(V)
250ac
定格電流(A)
1
深さ(mm)
12.4
材質(ハウジング)
鋼
材質(コンタクト)
真鍮
動作温度(℃)
(Max)+105
コンタクト数
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ライトアングル
コンタクトめっき
ニッケルの上に金
ジェンダー
メス