椿本チエイン
トップローラ付 ラムダRS形チェーン
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
25.4
注文コード
48332855
品番
RS80-LMC-1LTRPS-L
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
7.94
リンク内幅W(mm)
15.88
プレート幅H(mm)
24.1
ピン長L1(mm)
16.25
ピン長L2(mm)
19.25
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.88
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
ローラ付搬送チェーン
概略質量(kg/m)
3.9
ローラ径(Φmm)
25.88
チェーンNo.
RS80
プレート厚(mm)
3.2
チェーン形式
トップローラ
ローラー
ラムダ
取付間隔
1L
最大許容張力(kN)
10.7
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)