RS80-NP-1-RP-U コーティングドライブチェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48334571

RS80-NP-1-RP-U コーティングドライブチェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48334571
RS80-NP-1-RP-U コーティングドライブチェーン(NP仕様) 椿本チエイン 48334571

コーティングドライブチェーン(NP仕様)

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)25.4ユニットリンク数120注文コード48334571品番RS80-NP-1-RP-U
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ピッチ(mm)25.4リンク内幅W(mm)15.88タイプユニット単位リンク内幅(mm)15.88ユニットリンク数120その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形表面処理ニッケルメッキ概略質量(kg/m)2.66ローラ径(Φmm)15.88チェーンNo.RS80プレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)71.6平均引張強度(kN)78.5ピン長L1(mm)16.25ピン長L2(mm)19.25ピン径D(mm)7.94プレート幅H(mm)24.1最大許容張力(kN)12.7プレート幅h(mm)20.8
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48303744
2021-07-27
用途: Diy
その他業種

発送到着ともに早かった。
これからまた、りようします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする