曜日別特売
RS80-SNS-1-RP-L 低騒音チェーン 椿本チエイン 48335131

RS80-SNS-1-RP-L 低騒音チェーン 椿本チエイン 48335131
RS80-SNS-1-RP-L 低騒音チェーン 椿本チエイン 48335131
RS80-SNS-1-RP-L 低騒音チェーン 椿本チエイン 48335131

低騒音チェーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)25.4ユニットリンク数-注文コード48335131品番RS80-SNS-1-RP-L
参考基準価格(税別)¥416販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
ピッチ(mm)25.4リンク内幅W(mm)15.88材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)15.88ユニットリンク数-列数1概略質量(kg/m)2.66ローラ径(Φmm)16.8チェーンNo.RS80プレート厚(mm)3.2最小引張強度(kN)71.6平均引張強度(kN)78.5チェーン形式低騒音チェーンピン長L1(mm)16.25ピン長L2(mm)19.25ピン径D(mm)7.94プレート幅H(mm)24.1最大許容張力(kN)71.6プレート幅h(mm)20.8
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする