岩崎工業
岩崎工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
岩崎工業の アウトドア・行楽用品
岩崎工業の クッキング&テーブルウェア
スリムランチボックス 保冷バッグ付 食洗対応
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48347865
品番
B-1477
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
電子レンジ使用OKで出先でも温かいご飯が食べられる!
用途
ランチボックス
材質
<ランチボックス>フタ・中皿・中仕切・本体/ポリプロピレン、エア弁・パッキン/シリコーン、箸/AS樹脂、<バッグ>ポリエステル・アルミ蒸着シート+発泡ポリエチレン、<ランチベルト>ポリエステル、天然ゴム
幅(mm)
223
色
ブラック
容量(mL)
860
高さ(mm)
58
質量(g)
311
奥行(mm)
143
段数
1