B-1477 スリムランチボックス バッグ付 食洗対応 岩崎工業 48347874 B-1477 スリムランチボックス バッグ付 食洗対応 岩崎工業 48347874 B-1477 スリムランチボックス バッグ付 食洗対応 岩崎工業 48347874 B-1477 スリムランチボックス バッグ付 食洗対応 岩崎工業 48347874 B-1477 スリムランチボックス バッグ付 食洗対応 岩崎工業 48347874

スリムランチボックス バッグ付 食洗対応

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48347874 品番 B-1477
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

フタ・中皿には自動吸排気エア弁付き

用途ランチボックス 材質本体・フタ・中仕切・中皿/ポリプロピレン、エア弁・パッキン/シリコーン、箸/AS樹脂、<バッグ>ポリエステル、発泡ポリエチレン+アルミ蒸着シート、<ゴムベルト>ポリエステル、天然ゴム 幅(mm)150 容量(mL)860 高さ(mm)56 質量(g)322 奥行(mm)224 段数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする