B-1478 スリムランチボックス 保冷バッグ付 食洗対応 岩崎工業 48347890 B-1478 スリムランチボックス 保冷バッグ付 食洗対応 岩崎工業 48347890 B-1478 スリムランチボックス 保冷バッグ付 食洗対応 岩崎工業 48347890 B-1478 スリムランチボックス 保冷バッグ付 食洗対応 岩崎工業 48347890 B-1478 スリムランチボックス 保冷バッグ付 食洗対応 岩崎工業 48347890

スリムランチボックス 保冷バッグ付 食洗対応

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48347890 品番 B-1478
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

電子レンジ使用OKで出先でも温かいご飯が食べられる!

用途ランチボックス 材質<ランチボックス>フタ・中皿・中仕切・上下本体/ポリプロピレン、エア弁・パッキン/シリコーン、箸/AS樹脂、<バッグ>ポリエステル・アルミ蒸着シート+発泡ポリエチレン、<ランチベルト>ポリエステル、天然ゴム 幅(mm)222 ブラック 容量(mL)910 高さ(mm)89 質量(g)340 奥行(mm)98 段数2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48347865
2025-03-21
用途:
弁当箱
製造業

このメーカーの弁当箱は パッキンだけ購入できるので 前回は10年ぐらいは使いました 今回も丈夫そうなので 気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする