岩崎工業
岩崎工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
岩崎工業の アウトドア・行楽用品
岩崎工業の クッキング&テーブルウェア
スリムランチボックス バッグ付 食洗対応
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48347899
品番
B-1478
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
フタ・中皿には自動吸排気エア弁付き
用途
ランチボックス
材質
上下本体・フタ・中仕切・中皿/ポリプロピレン、エア弁・パッキン/シリコーン、箸/AS樹脂、<バッグ>ポリエステル、発泡ポリエチレン+アルミ蒸着シート、<ゴムベルト>ポリエステル、天然ゴム
幅(mm)
105
容量(mL)
910
高さ(mm)
92
質量(g)
369
奥行(mm)
222
段数
2