B-1481 イージーケアランチボックス 岩崎工業 48347908 B-1481 イージーケアランチボックス 岩崎工業 48347908 B-1481 イージーケアランチボックス 岩崎工業 48347908

イージーケアランチボックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)850 注文コード48347908 品番B-1481
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は容量・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

パッキンとふた一体式で洗いやすい

用途ランチボックス 材質本体・中皿・中仕切/ポリプロピレン、箸/AS樹脂、フタ・とめ具/ABS樹脂、パッキン部/熱可塑性エラストマー 幅(mm)214 容量(mL)850 高さ(mm)57 質量(g)296 奥行(mm)110 段数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする