B-1482 イージーケアランチボックス 岩崎工業 48347926 B-1482 イージーケアランチボックス 岩崎工業 48347926

イージーケアランチボックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)950 注文コード48347926 品番B-1482
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は容量・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

パッキンとふた一体式で洗いやすい

用途ランチボックス 材質上下本体・上下中皿・中仕切/ポリプロピレン、箸/AS樹脂、フタ・とめ具/ABS樹脂、パッキン部/熱可塑性エラストマー 幅(mm)217 容量(mL)950 高さ(mm)82 質量(g)319 奥行(mm)78 段数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする