岩崎工業
岩崎工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
岩崎工業の アウトドア・行楽用品
岩崎工業の クッキング&テーブルウェア
イージーケアランチボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(520mL)
容量(mL)
520
注文コード
48347944
品番
B-1487
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
パッキンとふた一体式で洗いやすい
用途
ランチボックス
材質
本体・中仕切/ポリプロピレン、フタ/AS樹脂、とめ具/ABS樹脂、パッキン部/熱可塑性エラストマー
幅(mm)
161
色
ホワイト
容量(mL)
520
高さ(mm)
64
質量(g)
171
奥行(mm)
84
段数
1