B-1488 イージーケアランチボックス 岩崎工業 48348005 B-1488 イージーケアランチボックス 岩崎工業 48348005

イージーケアランチボックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(680mL) 容量(mL)680 注文コード48348005 品番B-1488
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は容量・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

パッキンとふた一体式で洗いやすい

用途ランチボックス 材質上下本体・中皿・中仕切/ポリプロピレン、箸・フタ/AS樹脂、とめ具/ABS樹脂、パッキン部/熱可塑性エラストマー 幅(mm)182 ネイビー 容量(mL)680 高さ(mm)84 質量(g)230 奥行(mm)74 段数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする