岩崎工業
岩崎工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
岩崎工業の アウトドア・行楽用品
岩崎工業の クッキング&テーブルウェア
イージーケアランチボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
680
注文コード
48348014
品番
B-1488
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
容量・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
パッキンとふた一体式で洗いやすい
用途
ランチボックス
材質
上下本体・中皿・中仕切/ポリプロピレン、箸・フタ/AS樹脂、とめ具/ABS樹脂、パッキン部/熱可塑性エラストマー
幅(mm)
182
色
イエロー
容量(mL)
680
高さ(mm)
84
質量(g)
230
奥行(mm)
74
段数
2