岩崎工業
岩崎工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
岩崎工業の アウトドア・行楽用品
岩崎工業の クッキング&テーブルウェア
イージーケアランチボックススクエア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48348039
品番
B-1490
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,860
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パッキンとふた一体式で洗いやすい
用途
ランチボックス
材質
上下本体・中皿/ポリプロピレン、フタ/AS樹脂、とめ具/ABS樹脂、パッキン部/熱可塑性エラストマー
幅(mm)
108
色
イエロー
容量(mL)
680
高さ(mm)
100
質量(g)
193
奥行(mm)
107
段数
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48348039
B-1490
48348048
B-1490
イージーケアランチボックススクエア
岩崎工業
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
色違い