B-1490 イージーケアランチボックススクエア 岩崎工業 48348048 B-1490 イージーケアランチボックススクエア 岩崎工業 48348048

イージーケアランチボックススクエア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48348048 品番B-1490
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パッキンとふた一体式で洗いやすい

用途ランチボックス 材質上下本体・中皿/ポリプロピレン、フタ/AS樹脂、とめ具/ABS樹脂、パッキン部/熱可塑性エラストマー 幅(mm)108 ミント 容量(mL)680 高さ(mm)100 質量(g)193 奥行(mm)107 段数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする