岩崎工業
岩崎工業の キッチン・調理用品
岩崎工業の 洗い桶
洗い桶 LD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48348310
品番
K-1648
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途
洗い桶
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
360
色
ベージュグレイ
高さ(mm)
143
質量(g)
382
奥行(mm)
330