外寸(幅×奥行×高さ)(mm)865×465×445
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)785×375×320(本体)/415(フタ取付時)
容量(L)281
収納の目安一般的な18Lのポリタンク4個、一般的な20Lのポリタンク3個(※一部特殊なサイズは除く)
色ベージュ
質量(kg)34.4
材質(本体)ポリプロピレン
内容量(L)92
材質(フタ)ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)865
外寸法・高さ(mm)445
外寸法・奥行(mm)465
有効内寸法・奥行(mm)375
有効内寸法・高さ(mm)320(本体)/415(フタ取付時)
有効内寸法・幅(mm)785