AZ-860 ワイドストッカー アイリスオーヤマ 48384369 AZ-860 ワイドストッカー アイリスオーヤマ 48384369 AZ-860 ワイドストッカー アイリスオーヤマ 48384369 AZ-860 ワイドストッカー アイリスオーヤマ 48384369 AZ-860 ワイドストッカー アイリスオーヤマ 48384369

ワイドストッカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5台) 注文コード 48384369 品番 AZ-860
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,959
販売価格(税別)
12,690

家の中や玄関、ベランダ、軒下、倉庫などでの多目的収納に便利なストッカーです。
アウトドア用品、ごみの一時置きなどにおすすめです。
ポリタンクも収納できます。
店頭で積み重ねることが出来ます。(使用する場合は、製品を上に重ねて使用しないでください。)

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)865×465×445 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)785×375×320(本体)/415(フタ取付時) 容量(L)281 収納の目安一般的な18Lのポリタンク4個、一般的な20Lのポリタンク3個(※一部特殊なサイズは除く) グレー 質量(kg)34.4 材質(本体)ポリプロピレン 内容量(L)92 材質(フタ)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)865 外寸法・高さ(mm)445 外寸法・奥行(mm)465 有効内寸法・奥行(mm)375 有効内寸法・高さ(mm)320(本体)/415(フタ取付時) 有効内寸法・幅(mm)785
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする