内容量1個
仕様コンタクト数:37●ハウジング材質:アルミニウム合金●ボディ向き:ストレート●シリーズ:100P2554●取り付けクリップ、ねじ、熱収縮ブーツ. シールド付きマイクロDコネクタバックシェルキット. シールド付き超小型Dコネクタバックシェルキット製品には、バックシェルアダプタ、六角ヘッドジャックスクリュー、ステンレススチール保持クリップ、熱収縮ブーツが含まれています。 これらのシールド付きマイクロDコネクタバックシェルは無電解ニッケルめっきのアルミ合金で作られており、幅広いシェルサイズに対応します。
注文コード48395665
品番100P2554-37-09-1-C