Polymer Optics LED用レンズホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)仕様キット内容:Lens, Lens Holder●発光パターン:ワイド●ビュー角:50 °●寸法:14.9 x 12.9 x 13.8mm●高さ:13.8mm●長さ:14.9mm●幅:12.9mm●Luxeon Rebelレンズ、ホルダ付き. レンズ製品、LuxeonR LEDで使用するレンズホルダ一式を付属. 高光収集効率>;85 % 光学等級のポリカーボネートによる精密成形品で、高い熱安定性とシステム耐久性を提供 LEDパッケージのホルダは正確なアライメントを実現注文コード48396426品番124/180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様キット内容:Lens, Lens Holder●発光パターン:ワイド●ビュー角:50 °●寸法:14.9 x 12.9 x 13.8mm●高さ:13.8mm●長さ:14.9mm●幅:12.9mm●Luxeon Rebelレンズ、ホルダ付き. レンズ製品、LuxeonR LEDで使用するレンズホルダ一式を付属. 高光収集効率>;85 % 光学等級のポリカーボネートによる精密成形品で、高い熱安定性とシステム耐久性を提供 LEDパッケージのホルダは正確なアライメントを実現
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする