エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの ツールボックス/ツールバッグスチール製
片開き工具箱
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48545974
品番
EA504AD-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
¥
10,800
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
545×185×85
エスコ品番
EA504AD-18
材質
SPTC
質量(kg)
3.1
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×170×80
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
85
外寸法・奥行(mm)
170