DCH-1605BR パーソナルセラミックヒーター PIERIA 48623557

パーソナルセラミックヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48623557 品番DCH-1605BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

首ふり機能付きで、小型ながら満足のハイパワー1200W。

質量(kg)約1.4 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×140×355 消費電力(W)(50/60Hz)最大1200(1200/600切替) 機能強・弱2段切替、吸気口ホコリ取りフィルター、自動首ふり、速暖、クリーン暖房(灯油不使用) 適合床面積コンクリート/8畳、木造/5畳 (※条件:1200W時/断熱材50mm/温暖地域) 電気代の目安1時間あたり/約32.4円 安全機能転倒OFFスイッチ、サーモスタット、電気・温度ヒューズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする