シリコーンホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48658945 品番 597-067-10
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

耐熱・食品用です。
施工の際は必ず613-32をご使用ください。

用途配管部材 材質Si 内径×外径(Φmm)25.4×35.5 最高使用圧力(MPa)0.5 1巻長さ(m)10 使用温度(℃)-30〜150 最小曲げ半径(mm)220 機能充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 使用流体エアー、水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする