JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
リセプタクルハウジンウ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48668296
品番
F31FSS-04V-KX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85
販売価格(税別)
¥
77
バスケットに入れる
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
極数
4
寸法A(mm)
11.43
寸法B(mm)
20.51
寸法C(mm)
30.43
キーイング
X
ピッチ(mm)
3.81
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15(単極 AWG#14使用時)