JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
リセプタクルハウジンウ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48668375
品番
F31FSS-10V-KX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
極数
10
寸法A(mm)
34.29
寸法B(mm)
43.37
寸法C(mm)
53.29
キーイング
X
ピッチ(mm)
3.81
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15(単極 AWG#14使用時)