画像準備中

ヘッダーサイド型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数6 注文コード48668576 品番S06B-F31SK-GGXR(LF)(AU)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は極数など12種類から選べます 他の種類を見る
材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 極数6 寸法A(mm)19.05 寸法B(mm)26.67 寸法C(mm)33.05 キーイングX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする