JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
J300シリーズ/J310S タブハウジング パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
8
注文コード
48668673
品番
F31MSP-08V-KX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥339
販売価格(税別)
¥
308
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
極数
8
キーイング
X
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
寸法A(mm)
26.67
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
59
寸法B(mm)
40.67
寸法C(mm)
41.6