JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
リセプタクルコンタクト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
材質
銅合金(高導電率)
適合電線範囲 AWG(#)
16〜14
注文コード
48668822
品番
BF3M-71GF-M2.0N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合電線範囲 AWG
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
15A(単極 AWG#14使用時)
定格電圧(V)
250
材質
銅合金(高導電率)
表面処理
(ニッケル下地付部分)金めっき
適合電線
(呼び)2L
電線被覆外径(mm)
2.4〜3.4
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
1.25〜2.0
適合電線範囲 AWG(#)
16〜14