防水型デジタル温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 温度範囲(℃)150 注文コード48693366 品番PC-9215-2(1747-50)
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は温度範囲・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

濡れた手でも操作可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX5に準拠)
小型・軽量・-30〜150℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最大・最小値表示、測定値のHOLD機能付。
フレッシュコンクリート/コンクリート/生コンの温度測定に最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質
本体、クリップ付ケース:ABS樹脂
センサパイプ:ステンレス
測定範囲(℃)-30〜150 特性防水 防水性JIS C 0920 IPX5に準拠 用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。 付属品クリップ付ケース(Φ10×144mm)、LR44 ボタン電池 1個 寸法(mm)表示部:Φ47×(T)20×(L)176mm(センサ部含む)、センサ部:約Φ3.5×(L)116mm 質量(g)約25(電池含む) 電源LR44 1.5Vボタン電池1個 温度範囲(℃)150 本体寸法(mm)約Φ47×(T)20×(L)176(センサ含む)、センサ部:約Φ3.5×(L)116 測定精度±1℃(0〜140℃) その他は±2℃ 分解能0.1℃ 精度(℃)0〜140:±1、その他:±2 測定対象食品、冷蔵 表示機能ホールド機能(HOLD)、最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、オートパワーオフ(60分) サンプリング周期1秒 オートパワーオフ電源投入から約60分間後、自動的に電源が切れます 電池寿命約9ヶ月(1日1時間使用のとき)
注意
※高温測定では水蒸気やセンサ部の熱が本体ケースに伝わり本体樹脂部が溶けて、破損や変形、故障する恐れがありますので測定対象より出来るだけ遠ざけ5分以上の連続測定をしないで下さい。
※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:243

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする