1100Φ フレコンバック モノタロウ 48827825

1100Φ フレコンバック モノタロウ 48827825
1100Φ フレコンバック モノタロウ 48827825
モノタロウ

フレコンバック

(16件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1パック(10枚)
注文コード
48827825
品番
1100Φ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

大量の砂や土砂などを入れて運んだり移動させたり、また積み上げて土留めとして使うのに適しています。
反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。底は抜けないタイプですが、底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。

材質
PP
寸法(mm)
Φ1100×1100+750
質量(kg)
20
タイプ
丸型 1000kgタイプ、フタ付
注意
※1回使い切りのワンウェイタイプなので繰り返しのご使用は絶対にお止め下さい。※河川等の水中での使用は商品の劣化、破損等を引き起こす可能性があるので絶対にしないで下さい。※土砂等をより多く詰める為に高所より地面に落下させる等の行為は商品の劣化、破損等を引き起こす可能性があるので絶対にしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48827825
2016-04-25
用途: 解体工

解体の分別時に使用しています。
安くても丈夫です。

対象商品 : 48827825
2015-08-19
用途: 工事現場
株式会社松商

商品も発送も早い対応でありがたいです。

ただ、運送会社に難がありせっかく早く発送してくれても3~4日後では、意味がない。次は運送会社変えて運送してもらいます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、
今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 48827825
2015-09-15
用途: 建設現場において発生するゴミの収集
建設業・工事業

一般店舗で販売しているものより安価で、品質も変わりありません。
今後も継続してしようしたいと考えております。

対象商品 : 48827825
2015-06-12
用途: 砂や廃材の運搬

縫製もしっかりしており丈夫です!底の紐が便利です!コストパフォーマンスは最高です!安価で購入できて満足です。なくなりましたら、また購入させていただきます。

対象商品 : 48827825
2015-07-06
用途: 製材によって出るかんな屑等の運搬用

底につりさげ用の紐があって便利です。
お値段も手ごろかと・・・。

対象商品 : 48827825
2015-07-23
用途: 土入れ
農・林・水産業

定期的に必要なものなのでリーズナブルな値段で満足しています。

対象商品 : 48827825
2015-07-03
用途: 廃材

耐光性が弱いのは、このコスパでは仕方がないですよね。

対象商品 : 48827825
2014-06-12
用途: 廃棄物処理及び長尺ホースの収納
有限会社シンエイ

特にφ300のホース10mを収納しています。運搬管理がしやすくコンパクトに収納できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする