内容量1個仕様実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:トライアック●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:PDIP●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:5300 V ac●オプトカプラ、フォトトライアック出力、Vishay Semiconductor. フォトトライアック出力のVishayオプトカプラVOM160、VOM3052、VOM3053及びBRT21シリーズは120 V ac、240 V ac、及び380 V acラインから定電圧ロジックを遮断し、モータ、高電流サイリスタ又はトライアック、ソレノイド及びリレーなど、抵抗負荷、誘導負荷、又は容量性負荷を制御します。. VOM160、VOM3052及びVOM3053フォトトライアック出力オプトカプラは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM160、VOM3052、VOM3053、及びK3010P - 非ゼロクロス オプトカプラVOM160、VOM3052、VOM3053、及びK3010Pの用途には、トライアックドライブ、産業用制御、ソリッドステートリレー、照明制御、家庭用電化製品、オフィス機器などがあります。. BRT11、BRT12及びBRT13 - 非ゼロクロス BRT21- ゼロクロス オプトカプラBRT11、BRT12、BRT13及びBRT21の用途には、産業用制御、家庭用電化製品やオフィス機器があります。注文コード48844259品番BRT12H